ダクト換気扇 低騒音14CM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41960057 品番 DVF-XT14
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質/仕上【本体枠・天板】鋼板/高耐食性亜鉛合金メッキ、【排気口】鋼板/亜鉛合金メッキ、【電装カバー】鋼板/亜鉛メッキ、【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ・シャッターガイド】PP樹脂、【シャッター】アルミニウム板、【アース端子】銅合金/スズメッキ、【SL端子】AC300V/7A 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.18/0.19 消費電力(W)17/18.5 定格電圧(V)100 方式天井用 風量(m3/min)【0Pa】183/180、【ダクト20m相当長】121/131、【ダクト30m相当長】105/117 商品番号83718729 騒音値(dB)30.5/30 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 色調【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ】マンセルN1 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする