埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質/仕上【本体枠・天板】鋼板/高耐食性亜鉛合金メッキ、【排気口】鋼板/亜鉛合金メッキ、【電装カバー】鋼板/亜鉛メッキ、【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ・シャッターガイド】PP樹脂、【シャッター】アルミニウム板、【アース端子】銅合金/スズメッキ、【SL端子】AC300V/7A質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電流(A)強:0.19/0.20、弱:0.13/0.14消費電力(W)強:18.5/20.5、弱:13/12.5定格電圧(V)100方式天井用風量(m3/min)【0Pa】強:183/188・弱:110/106、【ダクト20m相当長】強:117/130・弱:79/79、【ダクト30m相当長】強:100/115・弱:70/71商品番号83718732騒音値(dB)強:30.5/31、弱:21/20.5絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種色調【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ】マンセルN1耐電圧(V/min)AC1000