DVF-T14RVX ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア 41960495

ダクト換気扇 低騒音14CM

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
消費電力(W)11.5/13
11.5/13
17/18.5
強:18.5/20.5、弱:13/12.5
強:11.5/13、弱:8.3/8.2
質量(kg)2.9
内容量1台注文コード41960495品番DVF-T14RVX
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質/仕上【本体枠・天板】鋼板/高耐食性亜鉛合金メッキ、【排気口】鋼板/亜鉛合金メッキ、【電装カバー】鋼板/亜鉛メッキ、【ケーシング・ベルマウス・羽根・つまみ・シャッターガイド】PP樹脂、【本体カバー】ABS樹脂/艶なし、【シャッター】アルミニウム板、【アース端子】銅合金/スズメッキ、【SL端子】AC300V/7A質量(kg)2.9周波数(Hz)50/60電流(A)0.12/0.13消費電力(W)11.5/13定格電圧(V)100方式天井用風量(m3/min)【0Pa】150/153、【ダクト20m相当長】101/108、【ダクト30m相当長】89/97商品番号83718720騒音値(dB)26/26.5絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種色調【ケーシング・ベルマウス・羽根・排気口・つまみ】マンセルN1、【本体カバー】マンセル2.5GY9.0/0.5耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする