※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
内径d(Φmm)
13.5
注文コード
41960651
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
内径d(Φmm)
13.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960651
1/2
42130015
1/2
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(6個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました