J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
J&Sの ミストファン
ミストファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41960766
品番
J-MU
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
噴霧量(L/h)
10
消費電力(W)
36/40
電源(V)
単相100
質量(kg)
3
タイプ
エコノミータイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×150×405
注意
※45cmの工場扇には取付できません。J&S製の60cm工場扇60JS-1Vが最適です。
※別途水を貯めるバケツやタンクが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません