草抜き3兄弟

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41960949 品番30481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

回転式草抜き具!雑草が根こそぎ抜ける!
回して”ポン”と引きぬける「草抜き3兄弟」!
根こそぎ抜けて草の再生を大幅に軽減!
草根のサイズに合わせて3種類を使い分けられ、効率の良い作業が可能です。
アルミ製で軽量(約110g)、女性の方でも扱いやすい!
Y字型で手に馴染む使用感で、軽い力で回せます。
先端ピンは特殊鋼ですが、刃先は丸味形にして人体に安全です。
庭や花壇、芝生の除草に最適です。

用途除草作業用 材質【本体】アルミダイカスト、【先端ピン】特殊硬質鋼 質量(g)約110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする