※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTW-88 C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41962505 RTW-88 C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41962505

C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び88 注文コード41962505 品番RTW-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び88 寸法d3(mm)93.5 材質 寸法t(mm)3 表面処理ACP 形状穴用C形止め輪 寸法a(mm)約8.2 寸法b(mm)約7.6 寸法d1(mm)88 寸法d2(mm)91.5 寸法d4(mm)(参考)71 寸法m(mm)3.2 寸法n(mm)(参考)最小:5.3 寸法d0(mm)(最小)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41962505 RTW-88 42123295 RTW-88 C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする