OrigamiLeather -折り紙レザースタンドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41962629 品番 LG-OLIP6-P
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スマートフォンケースを折り曲げてスタンドとして利用できるOrigami Leather

主な特長】
レザー部分を折り曲げることでスタンドに早変わりする折り紙レザーケース。
折り方によって角度を微調整することが可能な上薄く軽い形状ですのでケースに違和感なくスタンドを楽しむことができます。
また磁石で革がしっかり固定され安定感が強く揺れや衝撃に強い製品です。

製品仕様】
素材:本革、PU、磁石

対応機種iphone6Plus 特性スタンド機能・マグネット付・薄型・軽量 材質本革、PC、磁石 寸法(mm)160×82×8 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする