スーツケースベルト (TSAロック対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41962674 品番 LG-STCS-TSABLT-BK
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。
国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。
ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。
お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。
スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。
名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。
メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。
セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。
検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。

ブラック 寸法(cm)200(最大外周) アズワン品番65-2351-45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※TSAロックはアメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって許可、容認された特殊なロックのことです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする