曜日別特売
- サイアノックス水和剤 住友化学 41963329

サイアノックス水和剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード41963329品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

広範囲の害虫を効率的に防除!

用途カイガラムシ・シンクイムシ・アブラムシ等の防除に!農林水産省登録第(号)12090毒劇区分普通物有効成分CYAP40.0%適合作物りんご、もも、ネクタリン、なし(無袋栽培/有袋栽培)、かき、すもも、ぶどう、おうとう、みかん、マルメロ、ブルーベリー適合害虫アブラムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、モモハモグリガ、カイガラムシ類、フジコナカイガラムシ、カキノヘタムシガ、カメムシ類、ブドウスカシバ、フタテンヒメヨコバイ、ケムシ類、コナカイガラムシ類、ドクガ、マイマイガ剤形水和剤
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする