BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の 農薬
BASF(ビーエーエスエフ)の 殺菌剤
BASF(ビーエーエスエフ)の 業務用殺菌剤
ザンプロDMフロアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
41963417
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
二つの有効成分で、疫病・べと病の生活環のほぼ全てのステージを強く阻害します。
葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。
浸達性を有し、治療的効果も有します。
適合病害虫
べと病、疫病、白色疫病
有効成分
アメトクトラジン27.0%、ジメトモルフ20.3%
性状
類白色水和性、粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23455
毒劇区分
普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。