アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺菌剤
アグロカネショウの 業務用殺菌剤
ストライド顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(333g)
注文コード
41963654
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
りんごの「収穫前日まで」使用可能!
幅広い病害に優れた効果!
薬剤耐性菌出現のリスクが低い
作業もラクラク
適合病害虫
すす点病、すす斑病、モニリア病、褐斑病、黒星病、黒点病、炭疽病、斑点落葉病、落葉病、輪紋病
有効成分
フルオルイミド75.0%
適合作物
りんご、西洋なし、かき
農林水産省登録第(号)
21578
毒劇区分
普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。