※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41964273
品番
5103-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
18
寸法D(mm)
6.19
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
ACP
形状
クリセント形止め輪
寸法d(mm)
4.09
寸法b(mm)
1.05
寸法d1(mm)
4.8
寸法d2(mm)
4.19
寸法m(mm)
0.48
寸法n(mm)
(最小)0.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41964273
5103-18
42090867
5103-18
クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(100個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました