※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スナップピン
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41964657
品番
SSP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
スナップピン
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法L(mm)
約27.7
寸法d(mm)
1.6
寸法S(mm)
(最大)0.8
寸法d2(mm)
約4.8
寸法h(mm)
約2.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。