※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スナップピン
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
寸法d(mm)
2
注文コード
41964684
品番
SSP-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップピン
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法L(mm)
約40.6
寸法d(mm)
2
寸法S(mm)
(最大)1
寸法d2(mm)
約6
寸法h(mm)
約5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41964684
SSP-14
42091271
SSP-14
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(17個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました