※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×25 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41965481 2.5×25 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41965481

スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 呼び2.5 注文コード41965481 品番2.5×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)2.75
(最小)2.65
呼び2.5 寸法l(mm)25 材質 種類スプリングピン ストレート 寸法t(mm)0.5 寸法E(mm)(最大)2.4 表面処理ACP 二重せん断荷重(kN)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする