PAX-ASIAN
PAX-ASIANの ヘルメット
PAX-ASIANの ヘルメット関連商品
PAX-ASIANの インナーキャップ ヘルメット用
ひんやりMAX ヘルメット用クールキャップ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41965544
品番
933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
額の汗も吸収!
ヘルメットやキャップと併用可!
特殊生地で首元をクールダウン!
熱中症対策にも!
吸汗速乾、抗菌防臭加工。
色
ブラック
材質
ポリエステル
頭囲(cm)
約50〜58(マジックテープ調整)
使用目的
日よけ
用途
ヘルメット、キャップ用の日よけ
長さ(cm)
【タレ】28
RoHS指令(10物質対応)
対応