※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
3.5
注文コード
41965865
品番
3.5×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)3.84
(最小)3.7
呼び
3.5
寸法l(mm)
12
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.7
寸法E(mm)
(最大)3.4
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
8.44