ソケット S型 VU継手

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41965998 品番 -
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル タイプVU 寸法L(mm)195 寸法H(mm)57 寸法Z(mm)47.5 使用流体排水
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41965998
2022-10-12
用途:
排水管の補修作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くて製品も全く問題ない。サイズによってはホームセンターに在庫していない場合もあるので助かる

2人が参考にしています
対象商品:
41965989
2022-05-26
用途:
メンテナンス
今商会 様

思っていた以上に良い商品でした、機会があれば再購入をと思っています。

対象商品:
41965973
2020-01-07
用途:
設備工事

排水パイプを位置合わせのため偏芯する時に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする