曜日別特売
NK1100PFCMB15A300L 5160 シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業 41966007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)15A
全長(mm)300
内容量1本注文コード41966007品番NK1100PFCMB15A300L 5160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)呼び径(A)15A材質フレキ部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300仕様振動吸収、変位伸縮吸収質量(kg)0.5長さ(m)0.3呼び径(B)1/2B使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41966007NK1100PFCMB15A300L 516057357816NK1100PFCMB15A300L 5160NK1100PFCMB15A300L 5160 シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業 57357816シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする