規格1.8×1.8m
仕上り寸法(m)約1.75×1.80
質量(kg)約0.42
タイプ継ぎ目なし
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。
材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.19
色ブルー
伸度(%)縦20×横13
質量(g/m2)129
引裂強度(N)縦150×横200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8(実寸1.75×1.8)
ハトメピッチ(cm)約90
特性防炎
引張強度(N/5cm)縦270×横475