ターピー 防炎ブルーシート#2500

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41966104 品番 TKM#2500BB3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。
防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。
もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。

規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.58×5.40 質量(kg)約2.51 タイプ継ぎ目なし 用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。 材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.19 ブルー 伸度(%)縦20×横13 質量(g/m2)129 引裂強度(N)縦150×横200 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4(実寸3.6×5.4) ハトメピッチ(cm)約90 特性防炎 引張強度(N/5cm)縦270×横475
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41966077
2021-09-12
用途:
部品の整理

点数も多く、貴重な物を扱うので防炎で有ることと、厚手の物を考えていて、丁度良い大きさと厚さで助かりました。小ぶりなので他の用途にも流用出来るので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/814/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする