※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
4.5
注文コード
41966321
品番
4.5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)4.84
(最小)4.7
呼び
4.5
寸法l(mm)
10
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.9
寸法E(mm)
(最大)4.3
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
13.97