曜日別特売
HO-9051 ひえたれハイパーファン電池タイプ ユニット 41967258

ひえたれハイパーファン電池タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41967258品番HO-9051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。

セット内容本体・ケーブル・電池ボックス材質綿・ポリエステル・ABS寸法(mm)約160×220×25厚質量(g)120電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)電源単3形電池×4本(別売)連続運転時間(h)強:約9、弱:約18風量調整2段階風量(L/sec)強:8、弱:4.8
注意
※ヘルメット別売。
※ヘルメットによっては装着できない場合があります。
※防雨仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 現場鍛冶工
株式会社翔栄

風が弱い、まったく冷えない。
空調服のイメージだと完全に裏切られる。
事務員さん向け

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする