※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
10
注文コード
41967423
品番
10×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)10.6
(最小)10.3
呼び
10
寸法l(mm)
22
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
2
寸法E(mm)
(最大)9.8
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
68.94