※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41968087
品番
2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)2.25
(最小)2.15
呼び
2
寸法l(mm)
14
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
寸法t(mm)
0.2
二重せん断荷重(kN)
(最小)1.55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41968087
2×14
42094674
2×14
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(34個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました