キロクケイ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41968615 品番SR-106AG00NNN
参考基準価格(税別)¥619,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。

入力
[入力点数] 6点
[入力測定周期] 1s/6点
[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)
[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ
[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部
アナログ表示 100mmLEDバーグラフ
デジタル表示 モノクロフルドットタイプLCD
ドット数:240×48ドット
表示エリア:106×16mm
表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示
前面エンジニアリングポート ミニUSBポート
記録色
【アナログ記録】
CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)
【デジタル記録】
定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)
データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)
差記録(アナログ記録チャンネルと同色)
電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)
記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)
警報印字(赤:発生、緑:解除)
リスト印字(黒)
メッセージ印字(任意の色)
カレンダタイマー印字(茶)
チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)
設定変更マーク(黒)
動作記録(任意の色)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg)約3 規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 定格電源電圧AC100〜240V 50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA)最大40 周囲湿度(%RH)20〜80(5〜40℃) 取付け方法パネル埋込取付 周囲温度(℃)0〜50(20〜65%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする