- 用途
- ●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出
●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出
●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
- 保護構造
- IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
- アクチュエータの種類
- 標準ローラレバー
- 端子形状
- M4角座金付きなべ小ねじ
- ヘッド形状
- ローラレバー
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V絶縁抵抗計)
- 仕様
- ●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
- 接点
- 金めっき
- 接触形式
- 2回路双断(DPDT×1)
- 耐食性
- 標準
- 使用湿度範囲(%RH)
- 95以下