曜日別特売
1LX8001D1XLX 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 41968816

1LX8001D1XLX 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 41968816
1LX8001D1XLX 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 41968816
1LX8001D1XLX 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 41968816

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型1LX8001D1XLX

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は推奨締付トルク・仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●認証規格:KOSHA●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒
注文コード
41968816
品番
1LX8001D1XLX
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能
●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能
●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保
●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能

用途
●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出
●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出
●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
標準ローラレバー
端子形状
M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状
ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
仕様
●認証規格:KOSHA●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒
接点
銀
接触形式
2回路双断(DPDT×1)
耐食性
標準
使用湿度範囲(%RH)
95以下
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする