※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41969925
品番
USN-4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
M4×0.7
寸法A(mm)
20
材質
ステンレス
寸法B(mm)
12.7
寸法t(mm)
0.4
ボス種別
T
寸法H(mm)
5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)8
寸法D1(mm)
10
寸法P(mm)
(最小)0.7、(最大)1.2
フロート
-
寸法HF(mm)
7
形状
ねじ式スピードナットU形