※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41969977
品番
USN-4037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
M4×0.7
寸法A(mm)
18
材質
ステンレス
寸法B(mm)
9
寸法t(mm)
0.4
ボス種別
P
寸法H(mm)
5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)10
寸法D1(mm)
12
寸法P(mm)
(最小)1、(最大)1.2
フロート
なし
寸法HF(mm)
6
形状
ねじ式スピードナットU形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41969977
USN-4037
42096564
USN-4037
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ
1パック(15個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました