マイクロフロー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41970243 品番CMS0020RSRS200100
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

気体用マスフローメータ CMSシリーズは、検出部に独自開発の熱式流速センサである「μFセンサ(マイクロフローセンサ)」を使用した、質量流量計です。
マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、ワイドレンジアビリティを低価格で実現しました。
また、使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。

適合ガス
窒素、空気、酸素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)、都市ガス(13A)、メタン100%、プロパン100%、ブタン100%
ただし、腐食成分(塩素、硫黄、酸など)を含まない乾燥気体であること。
また、ダストやオイルミストを含まない清浄気体であること
質量(g)約800 使用圧力範囲(MPa)-0.07〜1.0 定格電圧(V)DC12〜24 流量レンジ(L/min)0〜20(standard)
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする