※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41971763
品番
35
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び
35
寸法d3(mm)
37.5
材質
鉄
寸法t(mm)
1.6
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.5
寸法b(mm)
2.8
寸法m(mm)
1.75
寸法n(mm)
(最小)2
適合穴径d1(Φmm)
35
適合穴径d2(Φmm)
37