※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
47
注文コード
41971797
品番
47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
47
寸法d3(mm)
50.1
材質
鉄
寸法t(mm)
1.75
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40〜50HRC
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
3.5
寸法m(mm)
1.9
寸法n(mm)
(最小)2
適合穴径d1(Φmm)
47
適合穴径d2(Φmm)
49.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41971797
47
42125282
47
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました