※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 外歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41972226
品番
BW-1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
BW-1"
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
41
材質
鉄
歯数
16
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
41
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
26
適合ねじ径(inch)
1"
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。