※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41972883
品番
50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び
50
寸法d3(mm)
46.3
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴無し)
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
4
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
47
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2