※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの 松葉ピン
松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41972971
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び寸法
6
寸法L(mm)
約25.2
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
1.5
寸法d(mm)
1.2
寸法D(mm)
6
表面処理
三価ホワイト
寸法d2(mm)
約7
寸法h(mm)
約1.4
寸法R(mm)
約3
寸法l1(mm)
約21.3
寸法l2(mm)
約13.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。