※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41973023 16 松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41973023

松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 41973023 品番 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び寸法16 寸法L(mm)約54.4 材質 種類松葉ピン 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)2.4 寸法D(mm)16 表面処理三価ホワイト 寸法d2(mm)約13.8 寸法h(mm)約5.5 寸法R(mm)約8 寸法l1(mm)約47 寸法l2(mm)約28.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3744:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする