※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの 松葉ピン
松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41973041
品番
20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法
20
寸法L(mm)
約62.8
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
2.6
寸法D(mm)
20
表面処理
三価ホワイト
寸法d2(mm)
約15.2
寸法h(mm)
約6.7
寸法R(mm)
約10
寸法l1(mm)
約55
寸法l2(mm)
約32.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。