画像準備中

真空計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)50 仕様ADMT 注文コード41973104 品番50 DAM-N02N G1/4 -0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は外径・仕様4種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)50 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0 接続ねじG1/4 仕様ADMT 種類真空計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする