日新計器
日新計器の 圧力・流量測定
日新計器の 圧力計
日新計器の 真空計
真空計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
60
仕様
AT
注文コード
41973138
品番
60A-N01N G1/4 -0.1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
G1/4
仕様
AT
種類
真空計