※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
同心止め輪 穴用 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41973154
品番
BR AR-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び
BR AR-19
寸法d3(mm)
(最小)19.9
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪
寸法b(mm)
1.75
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
19.6