パネル貫通継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)7 注文コード41973436 品番PVT6-6
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法Aなど2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ビニル管用 材質黄銅・鋼 寸法A(mm)7 寸法B(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5 パネル厚(mm)最大6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする