富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
レインジャーワイド 白(牛皮レインジャー型特大アテ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41974635
品番
3622
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。
手の平特大補強アテ付。
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
23
材質
国産牛表皮
色
ホワイト
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。