富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
クレスト袖付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41974687
品番
2201
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
719
バスケットに入れる
柔らか牛表皮使用、袖付きタイプ。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛表皮
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。