※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
平行ピン A種m6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
4
4
5
6
寸法d(Φmm)
4
4
5
6
長さ(mm)
12
8
10
12
15
20
25
30
40
18
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41974877
品番
4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
4
長さ(mm)
12
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
呼び径
4
寸法a(mm)
約0.5
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法c(mm)
約0.63