※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの 平行ピン
平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法d(Φmm)
4
長さ(mm)
12
注文コード
41975403
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
4
長さ(mm)
12
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法d(Φmm)
4
寸法c(mm)
約0.63