※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの 平行ピン
平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41975421
品番
4×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
4
長さ(mm)
20
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法d(Φmm)
4
寸法c(mm)
約0.63