※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の TS穴隠し
TS穴隠し ラクダ色(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41979892
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ラクダ
寸法B(mm)
1.7
寸法C(mm)
6.5
寸法A(Φmm)
13
適合穴径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41979892
M6
42177931
M6
TS穴隠し ラクダ色
大阪魂
1パック(20個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました