※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
ロックナット(66ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41982421
品番
M3(5.5×4.3)
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
66ナイロン
ねじピッチ
0.5
高さ(mm)
4.3
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目